DAYTON 53RU56 Drum Pump, Electric Operated, 1HP, Aluminium, 22Gpm | AX3NDZ

DAYTON 53RU56 Trumpump, Eldriven, 1HP, Aluminium, 22Gpm

Finns i lager
Artikel: AX3NDZ Modell: 53RU56

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Adapter Dia.1-11 / 16 "
Adaptermaterial304 Stainless Steel
AdaptertypSkjutbar bunga med 2 "trumgänga
Byråns efterlevnadETL
Urladdningslängd6 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1"
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
Material för urladdning av slangPVC
DutyIntermittent
Fulllastförstärkare5.0
GPM22
Höjd61 "
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd6ft.
SlangmaterialPVC
Husets materialAluminium
HP1
Hz50/60
Inloppsstorlek1.5 "
Längd47 "
Max. GPM för vatten22
Max. Huvud16 ft.
Max. Flytande temp.175 grader F
Max. Tryck14 psi
Max. Viskositet1500 CPS
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
Motorvarvtal18,000
motortypVariabel hastighet
Utloppsstorlek1 "Barb
Fas1
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd47 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 2 "
Sugrörstyp1-delat rör
Termisk skyddJa
Spänning110 VAC
Vättade materialRostfritt stål, aluminium, PVC, kol, PTFE, buna
Bredd4 39 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6425
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 53RU56 Trumpump, Eldriven, 1HP, Aluminium, 22Gpm
19 031 kr /enhet