DAYTON 53UG99 golvborrpress, 2 motor hk, remdrivningstyp, 15-3/4 tums sväng, 240 spänning | CD3LHY

DAYTON 53UG99 golvborrpress, 2 motor hk, remdrivningstyp, 15-3/4 tums sväng, 240 spänning

Finns i lager
Artikel: CD3LHY Modell: 53UG99

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC10.0
Basstorlek12-1/2" x 12-1/2"
Kapacitet Gjutjärn1-1 / 2 "
Kapacitet stål1"
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.3-3 / 8 "
Sladdad / trådlössladd
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas50-1 / 4 "
Motor HP2
Antal hastigheterVariabel
Övergripande djup27.5 "
Totala höjden69 "
Total bredd17.75 "
Fas1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet35 till 5600 rpm
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord33-3 / 4 "
Spindelresor4-1 / 8 "
Svänga15-3 / 4 "
Storlek på bordslucka1 / 2 "
Tabell Arbetsytan12-9/16" x 12-9/16"
Vinklande vinkelIcke-lutande
Spänning240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBasstorlekMotor HPAntal hastigheterÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 49G986 Golvborrpress 20 i gunga 1 hk | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "54 136 kr
RFQ
DAYTON 53UH06 golvborrpress, remdrivningstyp, 22 tums sväng, 240 spänning, 3 motor hk | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Variabel36 "76 "23 "112 537 kr
DAYTON 467L01 Golvborrpress, växelhuvud, variabel, 60 RPM Till 3600 RPM, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------129 230 kr
DAYTON 54ZW28 golvborrpress, bälte, fast, 180 rpm till 2940 rpm, 115/230V AC, 20 tums sväng | CJ2FPK 54ZW28--------19 177 kr
DAYTON 400H52 Golvborrpress, Bälte, Fast, 240 RPM Till 3200 RPM, 115V AC, 15 Inch Swing | CJ2FPL 400H52--------11 220 kr
DAYTON 54ZW33 golvborrpress, bälte, fast, 120 rpm till 3605 rpm, 230V AC, 20 tums sväng | CJ2FPM 54ZW33--------33 832 kr
DAYTON 53UH02 Golvborrpress, kugghjulshuvud, fast, 130 rpm till 3480 rpm, 230V AC, 20 tums sväng | CJ2FPN 53UH02--------87 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 53UG99 golvborrpress, 2 motor hk, remdrivningstyp, 15-3/4 tums sväng, 240 spänning
102 889 kr /enhet