Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ACB2 Pump Pedestal Inlopp / utlopp 1 In | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Pump Piedestal Inlopp/utlopp 1 In

Finns i lager
Artikel: AC8HAW Modell: 3ACB2
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
7 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
LagerKol grafit
Body MaterialBrons och mässing
GPM för vatten @ 10 ft. av Head19.6
GPM för vatten @ 20 ft. av Head18.8
GPM för vatten @ 30 ft. av Head18
GPM för vatten @ 40 ft. av Head17
GPM för vatten @ 5 ft. av Head20.2
GPM för vatten @ 50 ft. av Head16
GPM för vatten @ 60 ft. av Head14.7
Höjd4.25 "
HP1
PumphjulNitril
Inlopp / utlopp1 NPT
Längd5 11 / 16 "
Max. Huvud85 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Suglyft (ft.)10.2
Monteringshål OC2-3 / 4 tum.
RPM1750
TätningarKol, keramik
SjälvsugandeJa
Axel Dia.5 / 8 "
AxelmaterialRostfritt stål
TypPumphuvud, nära kopplat
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 10 ft. of Head @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM för vatten @ 30 ft. of Head @ 1725 RPM (18)
    • Min. Starta vridmoment (In-Lbs.) (52)
    • Pumpar upp till (Ft.) (95)
    • Storlek Höjd OC (In.) (2-1 / 8)
    • Egenskaper: Pumpar är dubbelriktade

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACB2 Pump Piedestal Inlopp/utlopp 1 In
7 273 kr /enhet