DAYTON 53UH16 svarv, 3-15/16 tums säng W, 7/8 motor hk, 115V | CD2WRV

DAYTON 53UH16 svarv, 3-15/16 tums säng W, 7/8 motor hk, 115V

Finns i lager
Artikel: CD2WRV Modell: 53UH16

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvarv
Sängbredd3-15/16
Vagnresor (in.)10-1/2
Sammansatt resa (in.)2-1/4
Cross Feed priser0.0042, 0.008
Cross Travel (in.)4
Avstånd mellan centrum (in.)12
Hz60
Längsgående matningshastigheter0.004 till 0.008
Motor HP7/8
Antal spindelhastigheterVariabel
Totala höjden14.25 "
Total längd33 "
Total bredd16.75 "
Fas1
Primär applikationMetallsvarvning
Spindelborrning (in.)3/4
SpindelavsmalningMT-3
Sväng över sängen (in.)8
Sväng över tvärglid (in.)4
Avsmalnande bakdelMT-2
Tailstock Travel (In.)2
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 53UH17 svarv, 3-1/2 tums säng W, 4-3/4 tums korsresor | CD2WRW 53UH17119 "50 "23 "44 811 kr
DAYTON 499F39 svarv, metallsvarvning, 220V AC, 3 hk, 45 9/32 tum höjd, 68 1/2 tum längd | CJ2RAD 499F39----340 311 kr
DAYTON 484N93 svarv, metallsvarvning, 460V AC, 2 hk, 58 tums höjd, 76 tums längd, 30 tums bredd | CJ2RAE 484N93----172 500 kr
DAYTON 53UH14 svarv, metallsvarvning, 230V AC, 6 HP, 53 tum höjd, 97 tum längd, 36 tum bredd | CJ2RAF 53UH14----425 075 kr
DAYTON 499F38 Svarv, metallsvarvning, 220V AC, 2 HP, 45 9/32 tum Höjd, 64 9/16 tum Längd | CJ2RAG 499F38----357 321 kr
DAYTON 467K89 svarv, metallsvarv, 460V AC, 2 1/4 HP, 58 tums höjd, 76 tums längd, 30 tums bredd | CJ2RAH 467K89----239 063 kr
DAYTON 467K92 svarv, metallsvarvning, 230V AC, 10 hk, 58 tums höjd, 132 tums längd, 45 tums bredd | CJ2RAJ 467K92----616 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 53UH16 svarv, 3-15/16 tums säng W, 7/8 motor hk, 115V
39 045 kr /enhet