DAYTON 53UH17 svarv, 3-1/2 tums säng W, 4-3/4 tums korsresor | CD2WRW

DAYTON 53UH17 svarv, 3-1/2 tums säng W, 4-3/4 tums korsresor

Finns i lager
Artikel: CD2WRW Modell: 53UH17

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvarv
Sängbredd3-1/2
Vagnresor (in.)17
Sammansatt resa (in.)4-1/3
Cross Feed priser0.008 till 0.016
Cross Travel (in.)4-3/4
Avstånd mellan centrum (in.)21-5/8
Hz60
Längsgående matningshastigheter0.003 till 0.016
Motor HP1
Antal spindelhastigheter6
Totala höjden19 "
Total längd50 "
Total bredd23 "
Fas1
Primär applikationMetallsvarvning
Spindelborrning (in.)1
SpindelavsmalningMT-4
Sväng över sängen (in.)9-3/4
Sväng över tvärglid (in.)4-1/3
Avsmalnande bakdelMT-2
Tailstock Travel (In.)2-1/2
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.4

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 53UH16 svarv, 3-15/16 tums säng W, 7/8 motor hk, 115V | CD2WRV 53UH167/814.25 "33 "16.75 "39 045 kr
DAYTON 499F39 svarv, metallsvarvning, 220V AC, 3 hk, 45 9/32 tum höjd, 68 1/2 tum längd | CJ2RAD 499F39----340 311 kr
DAYTON 484N93 svarv, metallsvarvning, 460V AC, 2 hk, 58 tums höjd, 76 tums längd, 30 tums bredd | CJ2RAE 484N93----172 500 kr
DAYTON 53UH14 svarv, metallsvarvning, 230V AC, 6 HP, 53 tum höjd, 97 tum längd, 36 tum bredd | CJ2RAF 53UH14----425 075 kr
DAYTON 499F38 Svarv, metallsvarvning, 220V AC, 2 HP, 45 9/32 tum Höjd, 64 9/16 tum Längd | CJ2RAG 499F38----357 321 kr
DAYTON 467K89 svarv, metallsvarv, 460V AC, 2 1/4 HP, 58 tums höjd, 76 tums längd, 30 tums bredd | CJ2RAH 467K89----239 063 kr
DAYTON 467K92 svarv, metallsvarvning, 230V AC, 10 hk, 58 tums höjd, 132 tums längd, 45 tums bredd | CJ2RAJ 467K92----616 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 53UH17 svarv, 3-1/2 tums säng W, 4-3/4 tums korsresor
44 811 kr /enhet