Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5DPZ7 Timerrelä 999 Hr. 8 stift 10a Dpdt 12v | AE3JTG

DAYTON 5DPZ7 Timer Relä 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 12v

Finns i lager
Artikel: AE3JTG Modell: 5DPZ7
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
1 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodTryckknapps tumhjul
BastypOctal
Spolbetyg3W
Spole VA-betyg3
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning999 timmar
Min. Tidsinställning10 min.
MonteringAnsluta
Antal funktioner1
Driftfunktioner1
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktmaterialFunktion Max. TidsinställningPris
DAYTON 1EJL6 Timerrelä 100 tim. 8 stift 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Fyrkant1.51EGR25ASilverlegeringVid fördröjning100 timmar746SEK
DAYTON 24EN65 Timerrelä 10 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på10 sek.656SEK
DAYTON 24EN66 Timerrelä 60 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på60 sek.609SEK
DAYTON 24EN67 Timerrelä 180 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på180 sek.568SEK
DAYTON 24EN68 Timerrelä 5 min 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på5 min.641SEK
DAYTON 24EN80 Timerrelä 10 andra 11 stift 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ASilver NickelAv Fördröjning10 sek.1 321 kr
DAYTON 24EN81 Timerrelä 60 sekunder 11 stift 10a Dpdt 12v | AF8APR 24EN8111Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ASilver NickelAv Fördröjning60 sek.1 440 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DPZ7 Timer Relä 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 12v
1 266 kr /enhet