DAYTON 5E184 Kommersiell väggvärmare sabotagesäker Brnz | AG7CZF

DAYTON 5E184 Kommersiell väggvärmare sabotagesäker Brnz

Finns i lager
Artikel: AG7CZF Modell: 5E184

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga105 grader F
Förstärkare AC14.4 / 7.2, 16.7 / 8.3
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
FärgBronze
FinishBakad emalj
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd19-3 / 16 "
Gallermaterial16 ga Stål
Gallerbredd15-25 / 32 "
Värmare TypArkitektonisk manipulationsresistent
Bostadsdjup3.875 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning208/240
Väggöppningsdjup3-7 / 8 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd14-1 / 4 "
Watt3000 / 1500, 4000 / 2000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBtuHWattFärgFinishBostadsdjupBostadshöjdPris
DAYTON 2HAC6 Elvärmare Comm 120v 1800w Brons | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronzeBakad emalj3.75 "11 "6 497 kr
DAYTON 3UF59 Värmare Vägg Inbyggd termostat 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Norra vitaPulverlack3.75 "18.25 "7 567 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5E184 Kommersiell väggvärmare sabotagesäker Brnz
7 928 kr /enhet