Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2HAC6 Elvärmare Comm 120v 1800w Brons | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 Elvärmare Comm 120v 1800w Brons

Finns i lager
Artikel: AF9HHD Modell: 2HAC6
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
6 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga71 grader F
Förstärkare AC15.0
BtuH6142
FärgBronze
FinishBakad emalj
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd12-1 / 8 "
Gallermaterial16 ga Stål
Gallerbredd10-3 / 4 "
Värmare TypArkitektonisk
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd11 "
Husets bredd9.25 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning120
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd11 "
Väggens öppningsbredd9-3 / 16 "
Watt1800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6935
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8516290090

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBtuHWattFärgFinishBostadsdjupBostadshöjdPris
DAYTON 3UF59 Värmare Vägg Inbyggd termostat 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Norra vitaPulverlack3.75 "18.25 "7 567 kr
DAYTON 5E184 Kommersiell väggvärmare sabotagesäker Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzeBakad emalj3.875 "18.25 "7 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HAC6 Elvärmare Comm 120v 1800w Brons
6 497 kr /enhet