DAYTON 3UF59 Värmare Vägg Inbyggd termostat 277 Volt | AG6QCX

DAYTON 3UF59 Värmare Vägg Inbyggd Termostat 277 Volt

Finns i lager
Artikel: AG6QCX Modell: 3UF59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Lufttemp. Stiga84 grader F
Förstärkare AC10.8/5.4
BtuH10236/5118
FärgNorra vita
FinishPulverlack
Grilldjup1-1 / 2 "
Grillhöjd19-1 / 4 "
GallermaterialKraftigt stål
Gallerbredd15-3 / 4 "
Värmare TypKommersiella / Industrial
Bostadsdjup3.75 "
Bostadshöjd18.25 "
Husets bredd14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning277
Väggöppningsdjup3-7-8 "
Väggens öppningshöjd18-1 / 4 "
Väggens öppningsbredd14-5 / 8 "
Watt3000/1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8325
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)46.23
HS-kod8516290090

Produktinformation:

Dayton 3UF59 väggmonterad värmare är lämplig för uppvärmning av områden som mottagningsrum, kontor och små kommersiella utrymmen. Dayton kompakta värmare är infällda i väggen för att minimera utrymmesbehovet.

Funktioner:

  • Denna väggvärmare har en inbyggd fläkt för att leda den uppvärmda luften genom hela rummet.
  • Den har en inbyggd termostat för att mäta den aktuella temperaturen för exakt temperaturhållning.
  • Den har en mekanisk väljarratt för att justera temperaturvärdet.
  • Den har en automatisk fläktfördröjning för att hålla fläkten avstängd när det inställda temperaturvärdet uppnås.
  • Den har ett stålgaller för att förhindra att luftfuktighet skadar gallret.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är luftflödet för denna Dayton 3UF59 väggmonterade värmare?

S. Denna väggvärmare erbjuder upp till 100 cfm luftflöde.

F. Är denna Dayton 3UF59 väggmonterad värmare utsatt för överhettning?

S. Nej, denna värmare har inbyggt överhettningsskydd för att hålla värmaren säker även under höga temperaturer.

F. Vad är värmekapaciteten för denna Dayton 3UF59 väggvärmare?

S. Den är klassad till 5118 / 10236 BtuH.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFörstärkare ACBtuHWattFärgFinishBostadsdjupBostadshöjdPris
DAYTON 2HAC6 Elvärmare Comm 120v 1800w Brons | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronzeBakad emalj3.75 "11 "6 497 kr
DAYTON 5E184 Kommersiell väggvärmare sabotagesäker Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronzeBakad emalj3.875 "18.25 "7 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3UF59 Värmare Vägg Inbyggd Termostat 277 Volt
7 567 kr /enhet