DAYTON 5JKE5 röraxialfläkt 66-3/4 tum H 64-1/4 tum bredd | AE4CYY

DAYTON 5JKE5 röraxialfläkt 66-3/4 tum H 64-1/4 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE4CYY Modell: 5JKE5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.60 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.63 "
Dimension A64.25 "
Dimension B34-9 / 16 "
Dimension C60.625 "
Dimension D43.375 "
Dimension E9 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd66.75 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns64-1 / 4 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns60-5 / 8 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.60.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup43.375 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd16-7 / 8 "
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.60.625 "
Axel Dia.1-11 / 16 "
Bredd64.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 266.85
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)177.04
Fartygets bredd (cm)176.53
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBlad Dia.blad~~POS=TRUNCDimension ADimension BDimension CDimension DVäxeltypPris
DAYTON 2XZH2 Axialfläkt med direktdrivning 30 tum 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminium30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkt60 095 kr
DAYTON 4TM80 Axialfläkt med direktdrivning 12 tum 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminium12.25 "13.437 "14.59314 "Direkt20 191 kr
DAYTON 4TM81 Axialfläkt med direktdrivrör 16 tum 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminium16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkt24 209 kr
DAYTON 4TM82 Axialfläkt med direktdrivrör 18 tum 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminium18.5 "19.875 "21 "16 "Direkt22 836 kr
DAYTON 4TM83 Axialfläkt med direktdrivrör 18 tum 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminium18.5 "19.875 "21 "16 "Direkt27 290 kr
DAYTON 4TM84 Axialfläkt med direktdrivrör 21 tum 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminium21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkt34 042 kr
DAYTON 4TM85 Axialfläkt med direktdrivrör 24 tum 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminium24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkt30 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5JKE5 röraxialfläkt 66-3/4 tum H 64-1/4 tum bredd
123 196 kr /enhet