DAYTON 4TM81 Axialfläkt med direktdrivrör 16 tum 115v | AD9MGL

DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fläkt 16 Inch 115v

Finns i lager
Artikel: AD9MGL Modell: 4TM81

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM @ 0.000-in. SP2763/1832
CFM @ 0.125-in. SP2595/1530
CFM @ 0.250-in. SP2388
Dimension A16.125 "
Dimension B17.5 "
Dimension C18.5 "
Dimension D14 "
VäxeltypDirekt
Fläkt RPM1750/1160
Fulllastförstärkare5.5/3.6
Höjd18.5 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns18-1 / 2 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns16-1 / 8 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.16.125 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.36/0.10
Max. Djup14 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
Motorvarvtal1750/1160
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Antal hastigheter2
Utlopp Dia.16.125 "
Fas1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22/14.9
Spänning115
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.8825
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBlad Dia.blad~~POS=TRUNCDimension ADimension BDimension CDimension DVäxeltypPris
DAYTON 2XZH2 Axialfläkt med direktdrivning 30 tum 230v | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminium30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkt60 095 kr
DAYTON 4TM80 Axialfläkt med direktdrivning 12 tum 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminium12.25 "13.437 "14.59314 "Direkt20 191 kr
DAYTON 4TM82 Axialfläkt med direktdrivrör 18 tum 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminium18.5 "19.875 "21 "16 "Direkt22 836 kr
DAYTON 4TM83 Axialfläkt med direktdrivrör 18 tum 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminium18.5 "19.875 "21 "16 "Direkt27 290 kr
DAYTON 4TM84 Axialfläkt med direktdrivrör 21 tum 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminium21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkt34 042 kr
DAYTON 4TM85 Axialfläkt med direktdrivrör 24 tum 230v | AD9MGQ 4TM85-24 "Aluminium24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkt30 855 kr
DAYTON 5JKE4 Tubeaxial Fan 60-1 / 2 tum H 57-3 / 4 tum bredd | AE4CYX 5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Bälte73 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fläkt 16 Inch 115v
24 209 kr /enhet