DAYTON 5JNJ5 Bruksvagn Rostfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 Utility Cart Rostfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb

Finns i lager
Artikel: AE4EGH Modell: 5JNJ5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla165 lb.
Caster Dia.4"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(4) Vrid
FärgSilver
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla14.625 "
Avstånd mellan hyllor(Övre) 12-1 / 2 ", (Nederst) 14-5 / 8"
Avstånd mellan topp- och mellanhylla12.5 "
FinishPolerad
Mätare16 till 20
HandleRunda
Handtag ingårJa
Läpphöjd1"
Lastkapacitet500 lb.
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor3
Totala höjden33.5 "
Total längd27.625 "
Total bredd16.75 "
Hylllängd24.25 "
HyllstilLäppad / spolad kombination
HylltypLipt Edge Top, Flat Bottom
Hyllbredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)90.17
Fartygets bredd (cm)72.14
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 5JNJ5 är en rekommenderad ersättning av 5JNK3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5JNJ5 Utility Cart Rostfritt stål 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb
5 571 kr /enhet