DAYTON 5PV59 värmeelement värmare 5-1 / 8 tum höjd | AE6CLX

DAYTON 5PV59 Hydronisk enhetsvärmare 5-1/8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE6CLX Modell: 5PV59

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronisk aggregatvärmare
Luftflöde4180 cfm
LuftflödesriktningVertikal
Amps3.6
Djup37.5 "
Värmare TypVatten / ånga
Höjd5.125 "
Hz60
Inlopp / utlopp NPT2"
Max. Drift PSI75
Max. Driftstemperatur320 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/4
Monteringshöjd20 ft.
Utgång @ 2 PSI Steam249,800 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F Vatten180,100 XNUMX BtuH
Fas1
Spänning115
Bredd37.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)97.79
Fartygets bredd (cm)98.55
HS-kod7322900015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsDjupHöjdMotor HPFasSpänningPris
DAYTON 5PV54 Hydraulisk aggregatvärmare 12-1/8 tum höjd | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111520 416 kr
DAYTON 5PV55 värmeaggregat värmare 25-1 / 4 tum bredd | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111522 377 kr
DAYTON 5PV56 värmeaggregat 13-5 / 8 tum höjd | AE6CLU 5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/6111524 234 kr
DAYTON 5PV57 värmeaggregat 29-1 / 2 tum bredd | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111525 792 kr
DAYTON 5PV60 värmeaggregat 15-1 / 4 tum höjd | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/2111545 199 kr
DAYTON 5PV61 Hydronic Unit Heater 16-3 / 4 Inch Height | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46050 603 kr
DAYTON 5PV62 Hydronic Unit Heater 37-1/2 tums bredd | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46057 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PV59 Hydronisk enhetsvärmare 5-1/8 tums höjd
43 303 kr /enhet