Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5PXW9 Centrifugalpump 36 Vdc 3 Amp | AE6CZH

DAYTON 5PXW9 Centrifugalpump 36 Vdc 3 Amp

Finns i lager
Artikel: AE6CZH Modell: 5PXW9
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
5 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head3 till 16 gpm @ 20 till 10 fot
DutyIntermittent
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1080
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM för vatten @ 0 ft. av Head21
GPM för vatten @ 10 ft. av Head16
GPM för vatten @ 15 ft. av Head11
GPM för vatten @ 2 ft. av Head19.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head18
Höjd3.375 "
Husets materialMässing
HP1/8
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp3 / 4 "NPT
Inloppstryck6.5 psi
Längd7.125 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud17 Ft.
Max. Flytande temp.180 grader F
Max. Tryck9.5 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeStängt
Motorvarvtal5000
motortypDC
Classic Outlet3 / 4 "NPT
Portrotation180 graders steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.16
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning36 VDC
Vättade materialMässing, Kol / Keramik, Buna N, Viton, Rostfritt stål
Bredd4 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 7 fot av huvudet (17.5)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXW9 Centrifugalpump 36 Vdc 3 Amp
5 369 kr /enhet