DAYTON 5RWG8 Pumpsprinkler / booster 1-1 / 2 Hp 3-fas | AE6GUE

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUE Modell: 5RWG8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinkler / Booster Pump
Amps7.5-7.2/3.6
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head35 @ 69 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head0
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI77
GPM @ 15 PSI71
GPM @ 20 PSI64
GPM @ 25 PSI57
GPM @ 30 PSI49
GPM @ 35 PSI41
GPM @ 40 PSI31
GPM @ 45 PSI19
GPM för vatten @ 2 ft. av Head85
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck100 PSI
Längd17.75 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud115 ft.
Max. Tryck50 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna N O-ring hölje, mekaniskt
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av115 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWG8 Pump Sprinkler/booster 1-1/2 Hp 3-fas
11 658 kr /enhet