DAYTON 5RWH8 Pumpsprinkler 3 / 4hk 3-fas | AE6GUQ

DAYTON 5RWH8 Pump Sprinkler 3/4hk 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUQ Modell: 5RWH8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinklerpump
Amps5.2-5.0/2.5
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head26 @ 46 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head38-11 GPM @ 46-85 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI38
GPM @ 25 PSI34
GPM @ 30 PSI26
GPM @ 35 PSI15
GPM för vatten @ 2 ft. av Head52
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck111 PSI
Längd17 5 / 16 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud90 ft.
Max. Tryck39 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna-N O-ringshölje, mekaniskt
Servicefaktor1.5
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av90 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWH8 Pump Sprinkler 3/4hk 3-fas
11 221 kr /enhet