DAYTON 5RWH9 Pumpsprinkler 1hk 3-fas | AE6GUR

DAYTON 5RWH9 Pump Sprinkler 1hk 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUR Modell: 5RWH9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinklerpump
Amps7.0-6.5/3.3
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head32 @ 69 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head45-14 GPM @ 46-92 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI57
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI39
GPM @ 30 PSI32
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI14
GPM för vatten @ 2 ft. av Head62
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck106 PSI
Längd17 13 / 16 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud101 Ft.
Max. Tryck44 PSI
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna-N O-ringshölje, mekaniskt
Servicefaktor1.4
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av101 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWH9 Pump Sprinkler 1hk 3-fas
10 043 kr /enhet