DAYTON 5TCL5 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLD

DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåsare 11 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE6JLD Modell: 5TCL5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Höjd19 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.9"
Inloppshöjd (in.)15-7/8
Inloppsbredd (in.)15-7/8
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.9"
Utloppshöjd15.875 "
Utloppsbredd15.875 "
Axel Dia.0.75 "
VarvtalsregleringNej
TypRemdriven centrifugal, mindre drivpaket
Hjuldiameter13.5 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)49.78
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Bearing TypeHöjdHjuldiameterHjultypBreddInlopp Dia.MonteringsplatsPris
DAYTON 2RB88 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AC3BJX 2RB883 / 4 "Förseglat kuddeblock15 "11 "Bakåtlutning15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontell21 666 kr
DAYTON 5TCL3 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLB 5TCL30.75 "Förseglad kuddblock15 "11 "Centrifugal bakåt lutande15 "7-3 / 4 "Flera positioner20 375 kr
DAYTON 5TCL4 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLC 5TCL40.75 "Förseglad kuddblock15 "11 "Centrifugal bakåt lutande15 "7-3 / 4 "Flera positioner20 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåsare 11 tums mindre drivpaket
22 860 kr /enhet