DAYTON 5TCL4 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLC

DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåsare 11 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE6JLC Modell: 5TCL4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.7-3 / 4 "
Inloppshöjd (in.)11-7/8
Inloppsbredd (in.)11-7/8
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.7-3 / 4 "
Utloppshöjd11.875 "
Utloppsbredd11.875 "
Axel Dia.0.75 "
VarvtalsregleringNej
TypRemdriven centrifugal, mindre drivpaket
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Bearing TypeHöjdHjuldiameterHjultypBreddInlopp Dia.MonteringsplatsPris
DAYTON 2RB88 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AC3BJX 2RB883 / 4 "Förseglat kuddeblock15 "11 "Bakåtlutning15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontell21 666 kr
DAYTON 5TCL3 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLB 5TCL30.75 "Förseglad kuddblock15 "11 "Centrifugal bakåt lutande15 "7-3 / 4 "Flera positioner20 375 kr
DAYTON 5TCL5 Inline Duct Blower 11 tum mindre drivpaket | AE6JLD 5TCL50.75 "Förseglad kuddblock19 "13.5 "Centrifugal bakåt lutande19 "9"Flera positioner22 860 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåsare 11 tums mindre drivpaket
20 914 kr /enhet