Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5YGF5 Kedjelyft med spak, 550 lb, Kedja i legerat stål, 13/16 i kroköppning | AE7HAA

DAYTON 5YGF5 spak kedjetelfer, 550 lb, kedja av legerat stål, 13/16 in kroköppning

Finns i lager
Artikel: AE7HAA Modell: 5YGF5
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
4 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini-lyftkedjelift
BromsWeston Style lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd5 9 / 32 "
KedjematerialLegerat stål
FinishKropp - Kromplätering, krokar och spak - Pulverlackering, Kedja - Förzinkning
Lyftlyft5 ft.
Överbelastningsskydd för lyftanordningNej
Kroköppning13 / 16 "
Spaklängd6 1 / 4 "
Hiss5 ft.
Lastkapacitet550 Ibs
Min. Mellan krokar9 1 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last60 Ibs
Reeving1
Garanti1 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 5YGF5 kedjetelfer används i industriella miljöer och byggarbetsplatser för att lyfta och flytta tunga laster med precision och kontroll. Denna hiss är användbar i scenarier där utrymmet är begränsat eller där motordriven lyftutrustning inte är möjlig. Den är utrustad med en lastbroms i Weston-stil för exakt kontroll och säkerhet under lyftoperationer. Denna lyftanordning kommer med en kedja av legerat stål för robust bärförmåga och erbjuder en bekväm kedjelängd på 5-9/32 fot. Denna hävstångskedja har kromplätering på kroppen, pulverlackering på krokar och hävarm och zinkplätering på kedjan för förbättrad korrosionsbeständighet och lång livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en kedjetelfer?

A.

  • Välj en lyftanordning med önskad viktkapacitet.
  • Se till att lyftens lyfthöjd motsvarar dina behov.
  • Satsa på hållbara material och robust konstruktion.
  • Tänk på spakens längd för hävstång och användarvänlighet.
  • Prioritera hissar med spärrlås och säkerhetsspärrar.
  • Välj hissar som passar dina arbetsförhållanden.
  • Välj modeller med tillgängliga komponenter för underhåll.

F. Hur rengör och underhåller jag Dayton 5YGF5 kedjetelfer?

A.

  • Se till att lyften är avstängd och inte belastad.
  • Kontrollera om det finns skador eller slitage på lyftkomponenterna.
  • Rengör lyftens kropp, spak och krokar med en fuktig trasa.
  • Applicera smörjmedel på vridpunkter och rörliga delar för smidig drift.
  • Undersök kedjan för tecken på slitage eller sträckning.
  • Ta bort all smuts eller skräp från kedjan med en borste.

F. När ska jag byta ut den här kedjelyften?

A.

  • Undersök regelbundet efter tecken på slitage, korrosion eller skador.
  • Om lyften blir svår att manövrera eller inte fungerar smidigt.
  • Om kedjan sträcker sig avsevärt skadas slitage eller länkar.
  • Vid plötsliga fel eller ovanliga ljud under drift.
  • Om du konsekvent använder hissen över dess nominella kapacitet.
  • Följ tillverkarens rekommenderade livslängd eller utbytesschema.

Produktvarianter

ProduktModellBromsFinishKroköppningArtikelLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 3TP94 Lyftkedjelift 1650 Lb. 5 fotlyft | AD2RLG 3TP94DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "Hiss med kedja1650 lb.12.375 "4 192 kr
DAYTON 3TP97 Lyftkedjelift 3300 Lb. 5 fotlyft | AD2RLK 3TP97DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.25 "Hiss med kedja3300 lb.14.375 "7 312 kr
DAYTON 3TR01 Lyftkedjelift 6600 Lb. 5 fotlyft | AD2RRX 3TR01DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "Hiss med kedja6600 lb.19-5 / 16 "8 236 kr
DAYTON 4ZX43 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft 5 fot | AE2XYX 4ZX43Weston Style lastbromsMålad1.125 "Hiss med kedja1650 lb.12.625 "3 795 kr
DAYTON 4ZX46 Spak kedjelift 3300 Lb. Lyft 5 fot | AE2XZA 4ZX46Weston Style lastbromsMålad1.25 "Hiss med kedja3300 lb.14-13 / 16 "8 396 kr
DAYTON 5HT16 Spak Kedjelyft 6600 Lb. Lyft 5 fot | AE4AXL 5HT16Weston Style lastbromsMålad1-9 / 16 "Hiss med kedja6600 lb.18-11 / 16 "10 881 kr
DAYTON 425Z66 Spak kedjetelfer, 1000 lbs. Lastkapacitet, 8 35/64 tums spaklängd | CJ2RLE 425Z66---Hiss med kedja--4 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5YGF5 spak kedjetelfer, 550 lb, kedja av legerat stål, 13/16 in kroköppning
4 843 kr /enhet