DAYTON 5HT16 Spak Kedjelyft 6600 Lb. Lyft 5 fot | AE4AXL

DAYTON 5HT16 Spak Kedjelyft 6600 Lb. Lyft 5 fot

Finns i lager
Artikel: AE4AXL Modell: 5HT16

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 881 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd6 ft.
FinishMålad
Kroköppning1-9 / 16 "
Spaklängd16-1 / 4 "
Hiss5 ft.
Lastkapacitet6600 lb.
Min. Mellan krokar18-11 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last77 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.175
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBromsFinishKroköppningArtikelLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 3TP94 Lyftkedjelift 1650 Lb. 5 fotlyft | AD2RLG 3TP94DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1-1 / 16 "Hiss med kedja1650 lb.12.375 "4 192 kr
DAYTON 3TP97 Lyftkedjelift 3300 Lb. 5 fotlyft | AD2RLK 3TP97DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.25 "Hiss med kedja3300 lb.14.375 "7 312 kr
DAYTON 3TR01 Lyftkedjelift 6600 Lb. 5 fotlyft | AD2RRX 3TR01DubbelskivbromsZink / Nickel / Förkromad1.625 "Hiss med kedja6600 lb.19-5 / 16 "8 236 kr
DAYTON 4ZX43 lyftkedjelift 1650 Lb. Lyft 5 fot | AE2XYX 4ZX43Weston Style lastbromsMålad1.125 "Hiss med kedja1650 lb.12.625 "3 795 kr
DAYTON 4ZX46 Spak kedjelift 3300 Lb. Lyft 5 fot | AE2XZA 4ZX46Weston Style lastbromsMålad1.25 "Hiss med kedja3300 lb.14-13 / 16 "8 396 kr
DAYTON 5YGF5 Kedjelyft med spak, 550 lb, Kedja i legerat stål, 13/16 i kroköppning | AE7HAA 5YGF5Weston Style lastbromsKropp - Kromplätering, krokar och spak - Pulverlackering, Kedja - Förzinkning13 / 16 "Mini-lyftkedjelift550 Ibs9 1 / 16 "4 843 kr
DAYTON 425Z66 Spak kedjetelfer, 1000 lbs. Lastkapacitet, 8 35/64 tums spaklängd | CJ2RLE 425Z66---Hiss med kedja--4 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5HT16 Spak Kedjelyft 6600 Lb. Lyft 5 fot
10 881 kr /enhet