Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 602-08-4001 Blower Wheel, Radial, 7-3/4 Inch Dia., CW/CCW, Aluminum, 1/2 Inch Bore, 3500 RPM Max. | AD6HNB 45J463

DAYTON 602-08-4001 Blåshjul, radiellt, 7-3/4 tum Dia., CW/CCW, aluminium, 1/2 tums hål, 3500 RPM Max.

Finns i lager
Artikel: AD6HNB Modell: 602-08-4001Korsref: 45J463
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
2 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkthjul
Bladbredd2.3 "
Bore Dia.1 / 2 "
GradeGrade 380
Max. Hastighet3500 rpm
Antal Blades6
Antal inlopp1
RotationCW/CCW
TypByte
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
HjultypRadial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 602-08-4001 fläkthjul används i HVAC-system för att underlätta effektiv luftrörelse, förbättra luftcirkulationen och temperaturkontroll. Den har en radiellt balanserad design för smidig drift, vilket minskar buller och vibrationer. Detta blåshjul används med märkets 2C940 fläkt för optimal spinning och prestanda. Den har en aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett fläkthjul?

A.

  • Storlek och kompatibilitet med ditt system.
  • Lämpligt luftflöde för dina behov.
  • Hållbara material för din miljö.
  • Lämplig bladdesign för luftflöde och tryck.
  • Motorkompatibilitet för optimal prestanda.
  • Förmåga att hantera systemets statiska tryck.
  • Balanserad för minimal vibration.

F. Hur byter jag ett fläkthjul?

A.

  • Stäng av strömmen till systemet.
  • Åtkomst till fläkten genom att ta bort panelerna.
  • Koppla bort de elektriska anslutningarna från motorn.
  • Ta bort det gamla fläkthjulet och rengör motoraxeln.
  • Installera det nya fläkthjulet, säkra motorn och återställ strömmen för att testa.

F. Hur rengör och underhåller jag Dayton 602-08-4001 fläkthjul?

A.

  • Stäng av strömmen för att garantera säkerheten.
  • Öppna åtkomstpanelen för att nå fläkthjulet.
  • Borsta eller dammsug försiktigt bort ansamlat damm och skräp.
  • Kontrollera för slitage, sprickor eller obalanser.
  • Smörj lagren enligt riktlinjerna om tillämpligt.
  • Stäng åtkomstpanelen ordentligt.
  • Slå på strömmen och övervaka prestanda.
  • Inspektera och rengör regelbundet för effektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 202-08-3136 Fläkthjul för användning med AA9BMQ | AD6HMR 45J454 202-08-31363 618 kr
DAYTON 202-09-3166 Fläkthjul för användning med AB9DAP | AD6HMT 45J455 202-09-31663 424 kr
DAYTON 202-09-3229 Fläkthjul för användning med AB9DAV | AD6HMU 45J456 202-09-32293 552 kr
DAYTON 202-11-3153 Fläkthjul för användning med AB9DAW | AD6HMV 45J457 202-11-31535 259 kr
DAYTON 202-09-3227 Fläkthjul för användning med AD6WEK | AD6HMW 45J458 202-09-32273 121 kr
DAYTON 202-11-3254 Fläkthjul för användning med AD6WEL | AD6HMX 45J459 202-11-32544 954 kr
DAYTON 602-08-4004 Fläkthjul för användning med AB9DAJ | AD6HMY 45J460 602-08-40043 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 602-08-4001 Blåshjul, radiellt, 7-3/4 tum Dia., CW/CCW, aluminium, 1/2 tums hål, 3500 RPM Max.
2 330 kr /enhet