DAYTON 2C940 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAX

DAYTON 2C940 Blåsare 7 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAX Modell: 2C940

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll i motor
Djup12-1 / 4 "
Urladdningshöjd (in.)3
Urladdningsbredd (in.)3
Höjd15.125 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.4"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
TypMindre motor
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd2 5 / 16 "
Bredd11.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningsbredd (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-in. SPFulllastförstärkareHöjdBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 4C108 Högtrycksfläkt, 10-9/16 In | AD6WEJ 4C1083.5Boll i motor--20.125 "---3 421 kr
DAYTON 4C129 Fläkt 10 In | AD6WEN 4C1293.5Boll---21 "16 "20 "6 783 kr
DAYTON 4C329 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WFB 4C3294Boll i motor--18.88 "---4 336 kr
DAYTON 4C330 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WFC 4C3305.75Boll i motor--23.13 "---6 088 kr
DAYTON 7AV04 fläkt med drivpaket, 10-5/8 "hjuldiameter, 208-230/460V, 3000 varv/min | AF3CZW 7AV043.5Boll496 @ 2500 RPM1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "12 292 kr
DAYTON 7AV05 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5Boll496 @ 2500 RPM1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "12 839 kr
DAYTON 7AV06 Fläkt med drivpaket 10 5/8 Diameter 115 / 208-230v | AF3CZY 7AV063.5Boll648 @ 3100 RPM11.8 / 6.3-5.9-21 "16 "20 "12 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C940 Blåsare 7 3/4 tum
2 841 kr /enhet