Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6A137 Kilrem Kuggad Bx112 | AE7QRG

DAYTON 6A137 kilrem Kuggad Bx112

Finns i lager
Artikel: AE7QRG Modell: 6A137
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
743SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypBX
ByggRaw Edge, kuggat
BranschnummerBX112
MaterialGummikropp med polyestersnören
Utanför längd115 "
Tjocklek13 / 32 "
Toppbredd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellByggBranschnummerMaterialUtanför längdTemp. RäckviddPris
DAYTON 13W529 Kilrem Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529WrappedBX47Naturlig / syntetisk gummiblandning50 "-22 grader till 194 grader F.297SEK
DAYTON 13W530 Kilrem Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530WrappedBX49Naturlig / syntetisk gummiblandning52 "-22 grader till 194 grader F.295SEK
DAYTON 13W531 Kilrem Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531WrappedBX88Naturlig / syntetisk gummiblandning91 "-22 grader till 194 grader F.506SEK
DAYTON 13W532 Kilrem Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532WrappedBX94Naturlig / syntetisk gummiblandning97 "-22 grader till 194 grader F.633SEK
DAYTON 3GWZ8 Kilrem Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8KäppatBX32Kloropren gummiblandning35 "-22 grader till 194 grader F.265SEK
DAYTON 3GWZ9 Kilrem Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9KäppatBX34Kloropren gummiblandning37 "-22 grader till 194 grader F.252SEK
DAYTON 3GXA1 Kilrem Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1KäppatBX37Kloropren gummiblandning40 "-22 grader till 194 grader F.263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6A137 kilrem Kuggad Bx112
743SEK /enhet