Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6A198 Ac Växelmotor 154 Rpm Öppen 115v | AE7QUA

DAYTON 6A198 Ac Växelmotor 154 Rpm Öppen 115v

Finns i lager
Artikel: AE7QUA Modell: 6A198
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
5 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerKraftig nål på fodral, boll på motor
BromsAnpassad till 5X400
Kondensator krävs2MDV6
KapslingÖppen
Fulllastförstärkare0.62
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialStål eller värmebehandlad pulveriserad metall
Växelförhållande10:1
VäxeltypHelical First Stage / Spur
GearsFörsta steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspur
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/20
Längd mindre axel7.375 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment20 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten154
Överbelastad belastning90 lb.
Fas1
RotationReversibel
RPM-räckvidd151 till 200
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8501402020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 407 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-6 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6A198 Ac Växelmotor 154 Rpm Öppen 115v
5 609 kr /enhet