Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6DHH8 Kugghjulspumphuvud Nsf listat | AE8JNW

DAYTON 6DHH8 Kugghjulspumphuvud Nsf listad

Finns i lager
Artikel: AE8JNW Modell: 6DHH8
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
6 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaKarbonatormontering
TullbetygMellanliggande
GearSporre
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 25 PSI3.8
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.1
Höjd3"
Längd4 5 / 16 "
Max. Tryck40 psi
Max. Temp.375 F
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorramKarbonatormontering
O-ringenViton
Hamnstorlek1 / 2 "
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Pumpens varvtal1725
Rekommenderad Motor HP1/3
ReliefventilNej
RingmaterialViton
SealViton läpp
Axel Dia.1 / 2 "
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft5.1 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min5.1
Temp. Räckvidd40 till 375F
TypIngen motor
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rör (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6DHH8 Kugghjulspumphuvud Nsf listad
6 380 kr /enhet