Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6EAT7 IEC-timer vid fördröjning .1-3Sec 1NO / 1NC | AE8MLN

DAYTON 6EAT7 IEC Timer På Fördröjning .1-3Sec 1NO/1NC

Finns i lager
Artikel: AE8MLN Modell: 6EAT7
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-fördröjningstimer
Max. Kontaktblock (nr)1
MonteringFront
Antal kontakter2
Tidsfördröjning0.10 sek till 3.00 sek.
TypVid fördröjning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Kontakter normalt stängda (1)
    • Kontakter normalt öppna (1)
    • Tidsfördröjningsintervall (sek.) (0.1 till 3)

Produktvarianter

ProduktModellTidsfördröjningTypPris
DAYTON 6EAT8 IEC Timer On Delay .1-30Sec 1NO / 1NC | AE8MLP 6ÄT80.10 sek till 30.00 sek.Vid fördröjning970SEK
DAYTON 6EAT9 IEC Timer On Delay 10.0-180Sec 1NO / 1NC | AE8MLQ 6ÄT910.00 sek till 180.00 sek.Vid fördröjning970SEK
DAYTON 6EAU0 IEC Timer Off Delay .1-3Sec 1NO / 1NC | AE8MLR 6EA00.10 sek till 3.00 sek.Av Fördröjning516SEK
DAYTON 6EAU1 IEC Timer Off Delay .1-30Sec 1NO / 1NC | AE8MLT 6EA10.10 sek till 30.00 sek.Av Fördröjning970SEK
DAYTON 6EAU2 IEC Timer Off Delay 10-180Sec 1NO / 1NC | AE8MLU 6EA210.00 sek till 180.00 sek.Av Fördröjning518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6EAT7 IEC Timer På Fördröjning .1-3Sec 1NO/1NC
532SEK /enhet