DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit med mätare 120v | AE8YHW

DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit med mätare 120v

Finns i lager
Artikel: AE8YHW Modell: 6GKR2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Urladdningslängd8 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangCarboblue
För användning påDEF, UREA
GPM10
Husets materialpolypropylen
HP1
Hz60
Inloppsstorlek1.625 "
Max. GPM för vatten10
Max. Huvud72 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck32 psi
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet300 CPS
Maximal huvud72 ft.
uppmättJa
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypElektrisk växelström
Utloppsstorlek3 / 4 "
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM10,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd50 "
Sugrörsutlopp OD-storlek3 / 4 "
SugrörstypCentrifugal
Spänning110-120 VAC
Vättade materialPolypropylen, 316 rostfritt stål, kol, PTFE, CarboBlue

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)141.73
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8414809000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Specialfunktioner: Vätska som styrs av automatiskt avstängt handmunstycke eller motorhastighetskontroll säkerställer produktkontroll vid påfyllning av stora eller små behållare. Undvik stänk, överfyllning och slöseri med DEF.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 kr
DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F16 357 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GKR2 Def Tote Pump Kit med mätare 120v
18 683 kr /enhet