Artikel | Centrifugalpump |
Amps | 7.0/3.5 |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 17 @ 20 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 12-33 GPM @ 25-15 ft |
Avtappningsplugg | Lätt tillgänglig |
Duty | Kontinuerlig |
Ram | 56J |
GPM @ 10 PSI | 14.1 |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 33 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 21 |
GPM för vatten @ 2 ft. av Head | 37 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 17 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 12 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 6 |
GPM för vatten @ 5 ft. av Head | 35 |
Höjd | 10 " |
Husets material | Rostfritt stål |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Pumphjulsmaterial | Rostfritt stål |
Pumphjulstyp | Halvstängt |
Inlopp | 1-1 / 2 " |
Längd | 16 11 / 16 " |
Max. Falltryck | 85 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 3 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 31 XNUMX SSU |
Max. GPM @ Head | 36 @ 2 ft |
Max. Huvud | 32 ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Tryck | 13.9 PSI |
Max. Specifik gravitation | 1 |
Min. GPM @ Head | 2 @ 31 ft |
Motorhölje | ODP |
Motorvarvtal | 3450 |
motortyp | Kondensatorstart, kondensatorkörning |
NEMA / IEC-ram | 56J |
Classic Outlet | 1-1 / 2 " |
Fas | 1 |
Portrotation | 4 Positionssteg |
Skruvmaterial | Rostfritt stål |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter |
Tätningsmaterial | 304 Rostfritt stål, Viton, kol, keramik |
Tätningstyp | Mekanisk |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Suglyft | 25 Ft. |
Typ | Kemisk överföring, självsugande |
Spänning | 115/230 |
Vättade material | 304 Rostfritt stål, Viton, kol, keramik |
Bredd | 7 5 / 16 " |