DAYTON 6K729 Motor 1/2 hk 1725 rpm 115 / 208-230 V | AE9JJV

DAYTON 6K729 Motor 1/2 hk 1725 rpm 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AE9JJV Modell: 6K729

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare7.6 / 3.7-3.8
HP1/2
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel8.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Total längd10.25 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center8-5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.25
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1115
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensatorstart 1/2 hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3RemmotorBBoll5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensatorstart4 918 kr
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170RemmotorBBoll5.625 "-40 grader CH VAC/RDelad fas5 692 kr
DAYTON 24C180 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 074 kr
DAYTON 24C181 motor för allmänt ändamål kolstål Odp 3/4 hk 1725 rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 531 kr
DAYTON 24C182 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor för allmänt ändamålBBoll-10.375 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 962 kr
DAYTON 3K199 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor för allmänt ändamålBBoll--40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart6 392 kr
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617RemmotorFBoll5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelad fas5 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K729 Motor 1/2 hk 1725 rpm 115/208-230 V
4 724 kr /enhet