DAYTON 6KHN7 Pump 1 / 2hk 115 / 208-230v 8.8 / 4.4-4.4 Amp | AE9LAN

DAYTON 6KHN7 Pump 1/2hk 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp

Finns i lager
Artikel: AE9LAN Modell: 6KHN7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 898 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps8.8/4.4
GPM för vatten @ 0 ft. av Head30
GPM för vatten @ 10 ft. av Head25
GPM för vatten @ 20 ft. av Head16
GPM för vatten @ 30 ft. av Head11
GPM för vatten @ 40 ft. av Head7
GPM för vatten @ 60 ft. av Head1
Höjd13.5 "
Husets materialBronze
HP1/2
Pumphjulsmaterialepiklorhydrin
Inlopp / utlopp1 In.
Längd20 "
Max. Huvud70 ft.
Max. Tryck30 psi
Max. SSU @ 1725 varv / min500
Max. Viskositet500
motortypKondensatorstart
Prime i fötter18
RPM1725
Sealfett
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft18 Ft.
Temp. Räckvidd180 F
TypSjälvsugande flexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.9305
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 11 ft of Head (24)
    • GPM för vatten @ 23 ft of Head (14)
    • NEMA Motorram (56)
    • Egenskaper: Brons

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6KHN7 Pump 1/2hk 115/208-230v 8.8/4.4-4.4 Amp
25 898 kr /enhet