Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6L214 Kilrem B94 | AE9NPT

DAYTON 6L214 kilrem B94

Finns i lager
Artikel: AE9NPT Modell: 6L214

Få det Maj 15, Onsdag
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypB
ByggWrapped
BranschnummerB94
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd97 "
Tjocklek13 / 32 "
Toppbredd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4756
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerArtikelMaterialUtanför längdPris
DAYTON 1A101 Kilrem B82, Raw Edge Cogged Construction, Gummikropp, Tygöverdrag | AA8TMY 1A101B82KilremGummikropp med polyestersnören85 "460SEK
DAYTON 3GWH6 Kilrem B26 | AC9JPD 3GWH6B26V-bälteNaturlig / syntetisk gummiblandning29 "186SEK
DAYTON 3X615 Kilrem B72 | AD2ZHW 3X615B72KilremGummikropp med polyestersnören75 "398SEK
DAYTON 3X642 Kilrem B71 | AD2ZJW 3X642B71KilremGummikropp med polyestersnören74 "388SEK
DAYTON 3X643 Kilrem B75 | AD2ZJX 3X643B75KilremGummikropp med polyestersnören78 "376SEK
DAYTON 3X644 Kilrem B78 | AD2ZJY 3X644B78KilremGummikropp med polyestersnören81 "441SEK
DAYTON 3X645 kilrem B81 | AD2ZJZ 3X645B81KilremGummikropp med polyestersnören84 "444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6L214 kilrem B94
538SEK /enhet