DAYTON 6LFC2 Skåp avgasfläkt 42 tum 208-230 / 460 V | AE9PXU

DAYTON 6LFC2 Skåp avgasfläkt 42 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AE9PXU Modell: 6LFC2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 988 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp avgasfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP20,669
CFM @ 0.125-in. SP19,312
CFM @ 0.250-in. SP17,640
CFM @ 0.375-in. SP14,939
CFM @ 0.500-in. SP11,769
VäxeltypBälte
Fläkt RPM608
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare15.4-14.2/7.1
Höjd46.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP3.45
Max. Djup34.625 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Spänning208-230/460
Bredd46.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 186.975
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)139.7
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPHöjdMax. OmgivningstemperaturMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 1AHB6 Skåp avgasfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Förseglat kuddeblock505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 grader F.29 160 kr
DAYTON 1AHB7 Skåp avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Förseglat kuddeblock579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 grader F.32 848 kr
DAYTON 1AHB8 Skåp avgasfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Återanvändbart gjutkuddeblock854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 grader F.35 233 kr
DAYTON 1AHB9 Skåp avgasfläkt 30 tum 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Återanvändbart gjutkuddeblock940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 grader F.37 996 kr
DAYTON 1AHD1 Skåp avgasfläkt 36 tum 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 grader F.36 605 kr
DAYTON 1AHD2 Avgasfläkt skåp 36 tum 208-230 / 460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.40 620 kr
DAYTON 1AHD3 Skåp avgasfläkt 42 tum 115 / 208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 grader F.49 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6LFC2 Skåp avgasfläkt 42 tum 208-230/460 V
48 988 kr /enhet