DAYTON 6MK82 Växelmotor 58 varv / min Tefc 230 / 460v | AE9UNE

DAYTON 6MK82 Ac Växelmotor 58 Rpm Tefc 230/460v

Finns i lager
Artikel: AE9UNE Modell: 6MK82

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 381 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerNål, överdimensionerad på utgående axel
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare1.60/0.80
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialPrecisionsbearbetad och härdad
Växelförhållande30:1
VäxeltypAGMA klass 9
GearsPrecisionsbearbetad och härdad, AGMA klass 9
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/3
Längd mindre axel12.25 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment320 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten58
Överbelastad belastning300 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarEnkel läpp, fjäderbelastad, kraftig
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning230 / 460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.655
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 6MK83 Ac växelmotor 85 rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNF 6MK8320:1218 tum .-lb.8576 till 10012 666 kr
DAYTON 6MK84 Ac växelmotor 173 rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNG 6MK8410:1109 tum .-lb.173151 till 20012 925 kr
DAYTON 6MK85 Ac växelmotor 345 rpm Tefc 230 / 460v | AE9UNH 6MK855:155 tum .-lb.345251 till 5006 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6MK82 Ac Växelmotor 58 Rpm Tefc 230/460v
13 381 kr /enhet