DAYTON 6ML67 Dc växelmotor 21 rpm 90v Tenv | AE9UQK

DAYTON 6ML67 Dc Växelmotor 21 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AE9UQK Modell: 6ML67

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerKraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare1.10
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande124:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/4
Längd mindre axel11 5 / 16 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment371 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten21
Total längd12 15 / 16 "
Överbelastad belastning413 lb.
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarTung industri
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6ML67 Dc Växelmotor 21 Rpm 90v Tenv
10 169 kr /enhet