DAYTON 6RJY9 Inomhuskanalugn Naturgas 6173 Cfm 30 grader F | AF2DJR

DAYTON 6RJY9 Inomhus kanalugn Naturgas 6173 Cfm 30 grader F

Finns i lager
Artikel: AF2DJR Modell: 6RJY9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde6173 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång250,000
BtuH-utgång200,000
Brännarens luftinloppsstorlek5
CFM @ 65 (F) Stiga3000 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga2300 cfm
Djup40 "
Rökrör Dia.5"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd36 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd29-1 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP1.96 "WC
Primärt material för värmeväxlare409 Stainless Steel
TjänståtkomstplatsBotten
Spänning120
Bredd31.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.7
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuH-utgångDjupHöjdPris
DAYTON 6RJV4 Inomhuskanalugn 37 tum D 6173 Cfm Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "43 359 kr
DAYTON 6RJW1 Kanalugn inomhus 37 tum D naturgas 6173 Cfm | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "50 592 kr
DAYTON 6RJW8 Inomhuskanalugn Naturgas 6173 Cfm 37 tum D | AF2DHU 6RJW8180,00037 "37.75 "43 359 kr
DAYTON 6RJX5 Kanalugn inomhus 30 grader F 6173 Cfm Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "50 967 kr
DAYTON 6RJY2 Inomhuskanalugn 6173 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJJ 6RJY2200,00040 "36 "71 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJY9 Inomhus kanalugn Naturgas 6173 Cfm 30 grader F
79 051 kr /enhet