DAYTON 6RJZ3 bärbar evaporativ kylare 3800 / 2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 Portable Evaporative Cooler 3800/2376cfm

Finns i lager
Artikel: AF2DJW Modell: 6RJZ3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar evaporativ kylare
Luftflöde3800 / 2376 cfm
Amps6.5/3.6
FärgBeige
Kylningskapacitet1000 till 1400 kvm.
Djup28.375 "
DriveMed
VäxeltypBälte
FinishPolyester epoxi
Grillhöjd19-1 / 2 "
Gallerbredd16-1 / 2 "
Höjd36.38 "
MaterialGalvaniserat stål
MediaAsp
Motor HP1/3
Driftsvikt186 lb.
Pad tjocklek2"
Nätsladdslängd10ft.
Pumpspänning115
Fart2
Spänning115
Vattenkapacitet10.4 gal.
Bredd28.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 6RJZ3 är en föreslagen ersättning av 4RNN3

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsDjupVäxeltypHöjdMotor HPFartPris
DAYTON 6RJZ4 Evaporative Cooler 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direkt32 "1/816 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJZ3 Portable Evaporative Cooler 3800/2376cfm
9 210 kr /enhet