DAYTON 6RJZ4 Evaporative Cooler 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 Evaporative Cooler 2800/2100 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2DJX Modell: 6RJZ4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar evaporativ kylare
Luftflöde2800 / 2100 cfm
Amps2.6
FärgBeige
Kylningskapacitet1000 till 1400 kvm.
Djup22 "
DriveMed
VäxeltypDirekt
FinishPolyester epoxi
Grillhöjd14 1 / 4 "
Gallerbredd16-3 / 8 "
Höjd32 "
MaterialGalvaniserat stål
MediaAsp
Motor HP1/8
Driftsvikt120 lb.
Pad tjocklek2"
Nätsladdslängd10ft.
Pumpspänning115
Fart1
Spänning115
Vattenkapacitet6.3 gal.
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8479600000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsDjupVäxeltypHöjdMotor HPFartPris
DAYTON 6RJZ3 bärbar evaporativ kylare 3800 / 2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Bälte36.38 "1/329 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJZ4 Evaporative Cooler 2800/2100 Cfm
6 486 kr /enhet