DAYTON 6TFE3 Tube Axial Fan Fan Sektion 51-3/4 tums höjd | AF2GAH

DAYTON 6TFE3 Rör axiell fläktsektion 51-3/4 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AF2GAH Modell: 6TFE3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial Fan Vane-sektion
Djup12-31 / 32 "
Dimension A51.75 "
Dimension B25.875 "
Dimension C48.5 "
Dimension D12-31 / 32 "
Dimension E5 / 16 "
FinishBakad emalj
För Tubeaxial Fan Dia.48 "
För användning med fläktar3C416
Höjd51.75 "
MaterialStål
Max. Inloppstemp.104 grader F
Bredd51.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)157.48
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupDimension ADimension BDimension CDimension DHöjdBreddPris
DAYTON 6TFE1 Tube Axial Fan Vane sektion 27 tum höjd | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "18 118 kr
DAYTON 6TFE2 Tube Axial Fan Vane Sektion 33-5 / 8 tum höjd | AF2GAG 6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "20 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6TFE3 Rör axiell fläktsektion 51-3/4 tum höjd
37 945 kr /enhet