DAYTON 6WY36 Washdown Motor 3-fas Tefc 1 Hk 1165 varv / min | AF2PHE

DAYTON 6WY36 Washdown Motor 3-fas Tefc 1 Hp 1165 Rpm

Finns i lager
Artikel: AF2PHE Modell: 6WY36

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Avtappningspluggar4 kondensavlopp (vid 3, 6, 9 och 12 klockan) Plus 2 T-avlopp (1 förinstallerad motsatt axelände i 6-position, det andra löst i kartongen för kundinstallation vid låg motor )
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ändskydd300-serien rostfritt stål
Ram56HC
RammaterialRostfritt stål
Fulllastförstärkare4.2-4.0/2.0
HP1
Hz60
isolering klassF
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationSkölja ner
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten1165
Nominell effektivitet80.0%
Total längd13.25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Axelmaterial300-serien rostfritt stål
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.9925
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8501516040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHPKroppsdia.LedningsboxHzLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris
DAYTON 11G244 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 654 kr
DAYTON 11G245 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 1 Hk 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld12 090 kr
DAYTON 11G246 Washdown-motorkondensator rak Tefc 1.5hk 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 486 kr
DAYTON 11G247 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 286 kr
DAYTON 11G248 Washdown Motorkondensator Rak Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld14 698 kr
DAYTON 11G252 Washdown Motor Kondensator Rak Tefc 1 / 2hk 1745 rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld10 122 kr
DAYTON 11G253 Washdown-motorkondensator rak Tefc 3 / 4hk 1745 rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 grader CKondensatorstartHelt sluten fläktkyld11 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WY36 Washdown Motor 3-fas Tefc 1 Hp 1165 Rpm
10 516 kr /enhet