Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6X596 Räknare mekanisk | AF2PTN

DAYTON 6X596 Räknare Mekanisk

Finns i lager
Artikel: AF2PTN Modell: 6X596

Få det Maj 20, Måndag
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
1 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk räknare
FärgSvart
Räknar per sekund16
Djup2.15 "
VisaVita siffror, svart bakgrund
Höjd1.81 "
Typ av ineffektHävarm, höger hand, uppåt
Längd1.81 "
MonteringBas
Antal siffror6
Återställ typManuell
TypStroke
Bredd5.57 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgDjupAntal siffrorÅterställ typBreddDiameterVisaPris
DAYTON 1A189 Räknare Handaktiverad | AA8TNN 1A189DesktopSilver-4Knopp1.2 "1.82 "Vita siffror, svart bakgrund292SEK
DAYTON 6X157 Räknare mekanisk | AF2PLE 6X157BasSvart1.25 "5Manuell2.53 "-Vita siffror, svart bakgrund748SEK
DAYTON 6X158 Räknare mekanisk | AF2PLF 6X158BasSvart1.38 "5Manuell3.13 "-Vita siffror, svart bakgrund802SEK
DAYTON 6X164 räknare aktiverad | AF2PLK 6X164HandheldSilver-4Knopp1.38 "1.75 "4-siffrigt363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6X596 Räknare Mekanisk
1 658 kr /enhet