Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6YTR4 automatisk motorbas Nema-ram 143/145 | AF2XRY

DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Bas Nema Frame 143/145

Finns i lager
Artikel: AF2XRY Modell: 6YTR4
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
6 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk motorbas
För NEMA Frame143/145
Höjd1.875 "
Längd11 11 / 16 "
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
DAYTON 6YTR3 automatisk motorbas Nema-ram 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "3 616 kr
DAYTON 6YTR5 automatisk motorbas Nema-ram 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "10 302 kr
DAYTON 6YTR6 automatisk motorbas Nema-ram 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "13 966 kr
DAYTON 6YTR7 automatisk motorbas Nema-ram 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "19 674 kr
DAYTON 6YTR8 automatisk motorbas Nema-ram 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "23 116 kr
DAYTON 6YTR9 automatisk motorbas Nema ram 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "59 228 kr
DAYTON 6YTT0 Automatisk motorbas Nema-ram 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "85 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Bas Nema Frame 143/145
6 155 kr /enhet