DAYTON 6YTR6 automatisk motorbas Nema-ram 213/215 | AF2XTA

DAYTON 6YTR6 Automatisk Motor Bas Nema Frame 213/215

Finns i lager
Artikel: AF2XTA Modell: 6YTR6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk motorbas
För NEMA Frame213/215
Höjd2 9 / 16 "
Längd16.38 "
Bredd11.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.545
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
DAYTON 6YTR3 automatisk motorbas Nema-ram 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "3 167 kr
DAYTON 6YTR4 automatisk motorbas Nema-ram 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "5 392 kr
DAYTON 6YTR5 automatisk motorbas Nema-ram 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "9 036 kr
DAYTON 6YTR7 automatisk motorbas Nema-ram 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "17 219 kr
DAYTON 6YTR8 automatisk motorbas Nema-ram 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "20 236 kr
DAYTON 6YTR9 automatisk motorbas Nema ram 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "53 438 kr
DAYTON 6YTT0 Automatisk motorbas Nema-ram 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "77 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6YTR6 Automatisk Motor Bas Nema Frame 213/215
12 202 kr /enhet