DAYTON 7A0L0 Inline-fläkt 20 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAL

DAYTON 7A0L0 inline fläkt 20 tum med 1/2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3AAL Modell: 7A0L0

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 387 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal756
CFM @ 0.000-in. SP4088
CFM @ 0.125-in. SP3867
CFM @ 0.250-in. SP3624
CFM @ 0.375-in. SP3348
CFM @ 0.500-in. SP3036
CFM @ 0.625-in. SP2572
Fulllastförstärkare2.1-2.2/1.1
Höjd32 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.14-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)27-7/8
Inloppsbredd (in.)27-7/8
Max. BHP0.52
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.14-1 / 2 "
Utloppshöjd27.875 "
Utloppsbredd27.875 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.0
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 142.3935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7A0K8 Inline -fläkt 20 tum med 1/3 hk enhetspaket | AF3AAJ 7A0K85.2/2.666035690.341/31725/1425KondensatorstartSingle50 443 kr
DAYTON 7A0K9 Inline-fläkt 20 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425KondensatorstartSingle52 113 kr
DAYTON 7A0L1 Inline-fläkt 20 tum med 3 hk drivpaket | AF3AAM 7A0L19.2-8.3/4.2137374253.1231750Tre fas358 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0L0 inline fläkt 20 tum med 1/2 hk drivpaket
53 387 kr /enhet