DAYTON 7A0N1 fläkt 36 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF3ABJ

DAYTON 7A0N1 Blåsare 36 tum med 1 1/2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3ABJ Modell: 7A0N1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

117 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal431
CFM @ 0.000-in. SP12,397
CFM @ 0.125-in. SP11,720
CFM @ 0.250-in. SP10,872
CFM @ 0.375-in. SP10,041
CFM @ 0.500-in. SP8980
CFM @ 0.625-in. SP7652
Fulllastförstärkare4.4-4.0/2.0
Höjd52 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.24-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP1.55
Max. Djup42 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.24-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.7
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter36 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 305.1864
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7A0N0 fläkt 36 tum med 1 1/2 hk drivpaket | AF3ABH 7A0N018 / 9.3-9.01725KondensatorstartSingle115 / 208-230116 516 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0N1 Blåsare 36 tum med 1 1/2 hk drivpaket
117 436 kr /enhet