DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANW

DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1/2 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3ANW Modell: 7A711

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd34 "
Basbredd34 "
CFM @ 0.000-in. SP8431
CFM @ 0.125-in. SP8194
CFM @ 0.250-in. SP7985
CFM @ 0.375-in. SP7798
CFM @ 0.500-in. SP7536
CFM @ 0.625-in. SP7233
CFM @ 0.750-in. SP6953
CFM @ 0.875-in. SP6683
CFM @ 1.000-in. SP6375
CFM @ 1.250-in. SP5706
CFM @ 1.500-in. SP4324
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP2.10
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP2
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42.75 "
Totala höjden39.5 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTaksten för ny installation
RPM930
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.22
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter24.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.1625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPMotor HPmotor~~POS=TRUNCFasPris
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-230127 165 kr
DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230/460331 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1/2 tum 208-230/460v
31 627 kr /enhet