DAYTON 7AC63 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 2 hk | AF3AZM

DAYTON 7AC63 matningsfläkt 54 tum 115/208-230 V 2 hk

Finns i lager
Artikel: AF3AZM Modell: 7AC63

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1.25 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.54 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP32,589
CFM @ 0.125-in. SP28,800
CFM @ 0.250-in. SP22,253
VäxeltypBälte
FläktklassificeringMedium
Fläkt RPM371
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare21.0 / 11.3-10.5
Höjd60 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU8
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP2.30
Max. Djup26-5 / 16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Utanför Dia.60 "
Övergripande djup26-5 / 16 "
Fas1
Axel Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18.8
Venturi Clearance Dia.55 "
Spänning115 / 208-230
Väggkrage Lager Nr.1WBW7
Weatherhood nr.1WBW5
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180.0486
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPLagerstorlekBearing TypeCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPFläkt RPMFlänsbreddFulllastförstärkarePris
DAYTON 7AC61 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 1 1/2 hk | AF3AZK 7AC61-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--3432"4.4-4.0/2.050 367 kr
DAYTON 7AC65 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 2 hk | AF3AZP 7AC65-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--3712"6.1-5.5/2.852 569 kr
DAYTON 7AC68 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 3 hk | AF3AZT 7AC68-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--4292"9.2-8.3/4.255 049 kr
DAYTON 7AC70 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Återanvändbart kuddeblock--5072"14.5-13.1/6.656 280 kr
DAYTON 7AC72 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZX 7AC72-1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock--4852"14.5-13.1/6.686 892 kr
DAYTON 7AC74 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 7 1/2 hk | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock--5552"20.6-18.7/9.393 192 kr
DAYTON 7AC76 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 10 hk | AF3BAB 7AC7650,7371.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock43,055-6112"26.7-24.2/12.197 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AC63 matningsfläkt 54 tum 115/208-230 V 2 hk
52 266 kr /enhet