DAYTON 7AC81 Matningsfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BAG

DAYTON 7AC81 matningsfläkt 20 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BAG Modell: 7AC81

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSupply Fan w / Drive Package
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM @ 0.000-in. SP3581
CFM @ 0.125-in. SP3148
CFM @ 0.250-in. SP2469
CFM @ 0.375-in. SP1160
CFM @ 0.500-in. SP657
VäxeltypBälte
FläktklassificeringStandard
Fläkt RPM953
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.2-1.3/0.65
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.30
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.24 "
Övergripande djup19.5 "
Fas3
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.2
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.6635
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPLagerstorlekBearing TypeCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 0.625-in. SPFläkt RPMFlänsbreddFulllastförstärkarePris
DAYTON 7AC61 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 1 1/2 hk | AF3AZK 7AC61-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--3432"4.4-4.0/2.050 367 kr
DAYTON 7AC63 Matningsfläkt 54 tum 115 / 208-230 V 2 hk | AF3AZM 7AC63-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--3712"21.0 / 11.3-10.552 266 kr
DAYTON 7AC65 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 2 hk | AF3AZP 7AC65-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--3712"6.1-5.5/2.852 569 kr
DAYTON 7AC68 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 3 hk | AF3AZT 7AC68-1.25 "Återanvändbart kuddeblock--4292"9.2-8.3/4.255 049 kr
DAYTON 7AC70 Matningsfläkt 54 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZV 7AC7035,0681.25 "Återanvändbart kuddeblock--5072"14.5-13.1/6.656 280 kr
DAYTON 7AC72 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 5 hk | AF3AZX 7AC72-1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock--4852"14.5-13.1/6.686 892 kr
DAYTON 7AC74 Matningsfläkt 60 tum 208-230 / 460 V 7 1/2 hk | AF3AZZ 7AC7441,7261.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock--5552"20.6-18.7/9.393 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AC81 matningsfläkt 20 tum 208-230/460 V
15 900 kr /enhet