DAYTON 7AE60 matningsventilator 24 tum 208-203/460 V | AF3BJB

DAYTON 7AE60 matningsventilator 24 tum 208-203/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BJB Modell: 7AE60

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 213 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP5187
CFM @ 0.125-in. SP4863
CFM @ 0.250-in. SP4483
Fläkt RPM1181
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare2.1-2.2/1.1
Höjd39 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.60
Max. Djup48 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontell
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
TypAxial remdrev nedblästring
Spänning208-203/460
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.7215
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialLagerstorlekBearing TypeFulllastförstärkareHöjdMax. BHPMax. DjupMotorhöljePris
DAYTON 7AE25 Matningsventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BGN 7AE25Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Öppna Dripproof28 612 kr
DAYTON 7AE26 Matningsventilator 20 tum 115 / 208-230 V | AF3BGP 7AE26Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt sluten Air-Over30 748 kr
DAYTON 7AE27 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGQ 7AE27Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Öppna Dripproof30 225 kr
DAYTON 7AE28 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGR 7AE28Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt sluten ej ventilerad29 178 kr
DAYTON 7AE29 Matningsventilator 20 tum 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Öppna Dripproof28 215 kr
DAYTON 7AE31 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGV 7AE31Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Öppna Dripproof29 596 kr
DAYTON 7AE32 Matningsventilator 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BGW 7AE32Galvaniserat stål3 / 4 "Förseglat kuddeblock1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt sluten ej ventilerad29 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AE60 matningsventilator 24 tum 208-203/460 V
36 213 kr /enhet