DAYTON 7AJ22 Motor Drive Pump Kit 11 hk Honda Motor | AF3BYR

DAYTON 7AJ22 motordriven pumpsats 11 hk Honda motor

Finns i lager
Artikel: AF3BYR Modell: 7AJ22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpumpssats
HöljesadapterAluminium
backventilbra
förbindelseCam och Groove
MotormärkeHonda OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek337cc
Motor / MotortypGas
GPM för vatten @ 10 ft. av Head430
GPM för vatten @ 20 ft. av Head410
GPM för vatten @ 30 ft. av Head360
GPM för vatten @ 40 ft. av Head290
GPM för vatten @ 50 ft. av Head220
GPM för vatten @ 60 ft. av Head150
GPM för vatten @ 70 ft. av Head75
Höjd24 "
HP11
TändningstypElektronisk
PumphjulGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp4 "Cam and Groove
Längd28.75 "
MaterialAluminium
Max. Huvud80 Ft.
Max. Tryck35 psi
Max. Suglyft (ft.)25
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port4 In.
Classic Outlet4 "Cam and Groove
RullstångsramStål
TätningsmaterialBuna N, SiC
GivartypLåg olja
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1-1/8
Tank kapacitet6.9 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
Typtrash
Volute / Wear PlateGjutjärn / SS
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.374
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPPumphjulsmaterialInloppPris
DAYTON 7AJ11 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM22 011 kr
DAYTON 7AJ12 Motor Drive Pump Kit 8 hk Honda Motor | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM31 709 kr
DAYTON 7AJ13 Motordrivpumpkit 11 hk Honda -motor | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM76 981 kr
DAYTON 7AJ14 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "NPSM22 235 kr
DAYTON 7AJ15 Motor Drive Pump Kit 8 Hk Honda Engine | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Gjutjärn3 "NPSM31 881 kr
DAYTON 7AJ16 Motor Drive Pump Kit 11 Hp Honda Motor | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Gjutjärn4 "NPSM76 246 kr
DAYTON 7AJ17 Motor Drive Pump Kit 4.8hk Honda Motor | AF3BYL 7AJ1761Cam och Groove1653015.5 "4.8Gjutjärn2 "Cam and Groove21 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AJ22 motordriven pumpsats 11 hk Honda motor
77 554 kr /enhet